- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- タイヤ・足回り
- タイヤゲージ・空気入れ
- エアー チャック パッキンのおすすめ人気ランキング
エアー チャック パッキンのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新221件の「エアー チャック パッキン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 空気入れ パッキン」、「カプラ エア漏れ」、「タイヤ 空気入れ ノズル」などの商品も取り扱っております。
簡単エアーチャック補修用ゴムパーツ
英式用、仏式用、米式用にそれぞれ適した専用パッキン
適合本体BSBM-20SH・BSBM-30SMRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥97税込¥107
当日出荷
使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)1.0使用温度範囲(℃)-20~80材質(Oリング)NBR耐圧力(MPa)1.5
1袋(10個)
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
1個
¥569税込¥626
5日以内出荷
オープンタイプの手放しクリップチャックです。
用途手放しクリップチャック交換等に弁の種類オープンタイプ全長(mm)34質量(g)100タイプオープン接続方式ホース接続
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
材質EPDM硬度85°使用温度(℃)1~80最高使用温度(℃)80商品タイプ平
・クサビ形カム駆動方式。
・すべりタイプのガイドにより高剛性。
・防塵、防滴、耐外力、耐環境タイプで多用途に使用可。
・環境に応じ、ダストカバー材質(クロロプレンゴム、フッ素ゴム、シリコンゴム)
およびステンレス(SUS304)フィンガの選択可。
材質EPDMゴム(エチレンプロピレンゴム)種類丸ワッシャー
1個
¥569税込¥626
8日以内出荷
英式用
適合タイヤバルブ米式
1個
¥149税込¥164
4日以内出荷
ISOホイール対応のクローズタイプのエアーチャック。持ち手に丈夫なグリップが付いていますので、作業性の良い丈夫なグリップとエアーホースにご使用頂ける接続口は、タケノコ部分を取り外してオネジにも変更可能です。
タイプクローズチャック(mm)27接続方式ホース接続Φ8mm(ナットを外すと1/4"雄ねじ)弁の種類クローズタイプ
アルミホイールに最適
適合シングルタイヤ全長(mm)70先端径(mm)12接続方式G1/4外ねじ弁の種類オープンタイプ
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
適合本体K02SM
1個
¥61税込¥67
当日出荷
最高使用圧力(MPa)1.0適合本体ATG-001幅(mm)36高さ(mm)27質量(g)30奥行(mm)13取付ねじサイズG1/4おねじ
1個
¥879税込¥967
当日出荷
材質NBRゴム(ニトリルゴム)種類丸ワッシャー
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有使用流体空気寸法D(Φmm)26.5